AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209148900 GPX 80 6M - 5209148900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209148900 GPX 80 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411451399662

Codice prodotto

SPI5209148900

Cod. produttore

5209148900

Produttore

SPI

Tubo flessibile in PVC rinforzato con poliestere, colore grigio con ossatura elicoidale in filo di acciaio. Normalmente impiegato in impianti individuali di VMC. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C. Lunghezza: 6 mt. Diametro mm.: 80