AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209147900 GP PRO 125 20M - 5209147900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209147900 GP PRO 125 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411453398885

Codice prodotto

SPI5209147900

Cod. produttore

5209147900

Produttore

SPI

Tubo flessibile in PVC colore grigio con ossatura elicoidale in filo di acciaio. Normalmente impiegato in impiantiindividuali di VMC. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -10ºC a +60ºC. Lunghezza: 20 mt. Diamentro mm.: 125