AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209125300 BOAP-80

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209125300 BOAP-80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Quadrato

  • Colore - Bianco

  • Con la regolazione del volume - no

  • Autoregolante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893189127

Codice prodotto

SPI5209125300

Cod. produttore

5209125300

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Forma:

Quadrato

Colore:

Bianco

Con la regolazione del volume:

no

Autoregolante:

no

Valvola di chiusura alimentazione:

no

Regolabile su due posizioni:

Valvola di sfiato:

no

Scarico aria limitato:

no

Ad alta sensibilità:

no

Con filtro:

no

Bocchetta in materiale plastico di colore bianco, per abitazioni unifamiliari con applicazioni di VMC a semplice o a doppio flusso. Connettori diversi permettono l’utilizzo per numerose applicazioni. Bocchette con ghiere (BOAP). Il connettore è realizzato con materiale plastico ed è dotato di nr.3 ghiere di fissaggio. Diametro mm: 80