S & P ITALIA SPA - SPI5160319100 UVF-600/200 F7 ECOWATT - 5160319100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 618.44 m³/h
Posizionamento del dispositivo - Installazione interna
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - Altri
Trattamento superficie (corpo) - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8413893353450
Codice prodotto
SPI5160319100
Cod. produttore
5160319100
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
618.44 m³/h
Posizionamento del dispositivo:
Installazione interna
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Zincato Sendzimir
Volume d'aria a 50 Pa max.:
585.72 m³/h
Volume d'aria a 100 Pa max.:
553.72 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
444.29 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa max.:
284.86 m³/h
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
75 %
Con bypass:
no
Tipo di batteria di raffreddamento:
Nessuno
Tipo di batteria di riscaldamento:
Nessuno
Altezza:
309 mm
Sistema di cambio formato:
no
Larghezza:
363 mm
Con umidificatore:
no
Lunghezza:
728 mm
Tipo di ventilatore di alimentazione:
Diretta
Tensione di alimentazione:
230 V
Potenza assorbita:
0.1 kW
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
A poli invertibili:
no
Richiede unità di comando esterna:
sì
Circuito di protezione antigelo:
no
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Tipo di regolazione della velocità:
Continuo
Number of connections suction side:
1
Attacco lato aspirazione:
Tondo
Diametro nominale canale - lato aspirazione:
200 mm
Attacco lato mandata:
Tondo
Number of connections delivery side:
1
Diametro nominale canale - lato pressione:
200 mm
Protezione contro esplosioni:
Nessuno