AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5154004800 CMPB/6-25M (230V50HZ)LG000 - 5154004800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5154004800 CMPB/6-25M (230V50HZ)LG000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - PP (Polipropilene)

  • Classe di qualità materiale girante - PP (Polipropilene)

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893267696

Codice prodotto

SPI5154004800

Cod. produttore

5154004800

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Versione della girante:

Curvato in avanti

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

PP (Polipropilene)

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale - Girante:

Plastica

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

30 dB

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Installabile all'esterno:

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Larghezza:

485 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Profondità:

505 mm

Potenza assorbita:

0.15 kW

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

46 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

51 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

67 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

60 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

63 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

59 dB

Corrente nominale:

1.6 A

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

455 kW/(m³/s)

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

54 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

1000 6 poli

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi. Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, supporto motore, guarnizione anticorrosiva contro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, classe F. Viteria in acciaio inox.Temperatura di esercizio -10 e +60°C.MotoriClasse IE3 per potenze di 0,75 kW o superiori.Modelli trifase regolabili con convertitore di frequenza.Tensione di alimentazione.- Trifase 230/400V-50Hz- Monofase 230V-50Hz, fino 1,1 kW.(vedasi tabella con caratteristiche tecniche).Altri datiLa coclea può essere orientata con 8 distinte combinazioni in esecuzione.Orientamento standard LG0.Supporto motore costruito in:- Nylon (modelli da 14 a 25)- Polipropilene (modelli da 30 a 35)- Lamiera d'acciaio (modelli da 42 a 70)Su richiesta, modelli con:- Scarico condensa (circolare), realizzato in polipropilene e saldato alla carcassa del ventilatore.- Orientamento RD (fatta eccezione per i modelli 14, 20A e 30A).- Motori a 2 velocità.