AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5154002900 CMPB/2-14 REG (230V50HZ)LG000 - 5154002900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5154002900 CMPB/2-14 REG (230V50HZ)LG000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 590.67 m³/h

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - PP (Polipropilene)

  • Classe di qualità materiale girante - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893267382

Codice prodotto

SPI5154002900

Cod. produttore

5154002900

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

590.67 m³/h

Versione della girante:

Curvato in avanti

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

PP (Polipropilene)

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale - Girante:

Plastica

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

47 dB

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

469.39 m³/h

Installabile all'esterno:

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Larghezza:

284 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Profondità:

317 mm

Potenza assorbita:

0.23 kW

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

52 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

68 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

73 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

67 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

73 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

71 dB

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

1204 kW/(m³/s)

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

66 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

3000 2 poli

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi. Carcassa in polipropileneresistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, supportomotore, guarnizione anticorrosiva contro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, classe F. Viteria in acciaio inox. Tempperatura di esercizio -10 e +60°C.