AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5154001500 CMPT/4-42 5,5KWLG000 - 5154001500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5154001500 CMPT/4-42 5,5KWLG000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 15099.27 m³/h

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - PP (Polipropilene)

  • Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 10442.22 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893266224

Codice prodotto

SPI5154001500

Cod. produttore

5154001500

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

15099.27 m³/h

Versione della girante:

Curvato in avanti

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

PP (Polipropilene)

Volume d'aria a 1000 Pa (statico):

10442.22 m³/h

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Tensione di connessione:

3 * 400 V

Materiale - Girante:

Plastica

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

60 dB

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

12788.21 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

13943.74 m³/h

Installabile all'esterno:

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Larghezza:

835 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

11632.67 m³/h

Profondità:

810 mm

Volume d'aria a 10000 Pa (statico):

16254.8 m³/h

Potenza assorbita:

7.82 kW

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

73 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

81 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

93 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

90 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

91 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

89 dB

Corrente nominale:

11.1 A

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

84 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli