AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153794500 CADB-HE-D 16 LV ECOWATT - 5153794500

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione interna

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 1651.49 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 1512.56 m³/h

  • Volume d'aria a 150 Pa max. - 1584.49 m³/h

  • Tensione di connessione - 1 x 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893896889

Codice prodotto

SPI5153794500

Cod. produttore

5153794500

Produttore

SPI

Posizionamento del dispositivo:

Installazione interna

Volume d'aria a 100 Pa max.:

1651.49 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

1512.56 m³/h

Volume d'aria a 150 Pa max.:

1584.49 m³/h

Tensione di connessione:

1 x 230 V AC

Materiale (del corpo):

Acciaio rivestito

Tipo di batteria di riscaldamento:

Nessuno

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1717.49 m³/h

Sistema di cambio formato:

no

Recupero di calore tramite:

Flusso incrociato

Volume d'aria a 250 Pa max.:

1438.56 m³/h

Volume d'aria a 300 Pa max.:

1362.62 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa max.:

1198.62 m³/h

Volume d'aria a 500 Pa max.:

994.68 m³/h

Volume d'aria a 600 Pa max.:

717.81 m³/h

Altezza:

1070 mm

Rendimento termico:

93.5 %

Adatto per controllo elettronico:

Tipo di batteria di raffreddamento:

Nessuno

Collegamento elettrico:

Terminali

Potenza assorbita:

0.46 kW

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM10

Tipo di ventilatore:

Diretta

Con bypass:

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Con regolazione del numero di giri / frequenza:

no

Con piastra di chiusura superiore:

no

Circuito di protezione antigelo:

no

Collegamento:

Flangia

Con controllo della pressione costante:

no

Larghezza:

1475 mm

Lunghezza:

1475 mm

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM1

Diametro nominale collegamento esterno:

315 mm

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

70 %

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

50 %

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Con protezione termica:

Con scarico condensa:

Diametro nominale collegamento interno:

315 mm

Con telaio di supporto:

no

Recuperatore di calore ad alta efficienza (fino al 93%), con scambiatore in controcorrente, certificato EUROVENT; Cassa di contenimento fabbricata in acciaio zincato e plastofilmata, a doppia parete con isolamento termoacustico interno ignifugo (A1/M0) in fibra di lana minerale sp. 25 mm (modelli da 04 a 33) e sp. 47 mm (modelli 45 a 100). Bocche di entrata ed uscita configurabili, versioni per installazione orizzontale e bocche complete di guarnizione a tenuta.ApplicazioniLocali commerciali, officine, hotel, edifici pubblici, scuole.CADB/T-HE D ECOWATTRecuperatore di calore senza batterie di riscaldamento.CADB/T-HE DC ECOWATTRecuperatore di calore completo di batteria di riscaldamento ad acqua calda. La valvola di regolazione a 3 vie viene fornita come accessorio (visionare la tabella degli accessori di questa serie).CADB/T-HE DI ECOWATTRecuperatore di calore completo di batteria di riscaldamento elettrica.VentilatoriPlug-fans con girante a pale curve rovesce. I ventilatori installati nei modelli CADB/T-HE ECOWATT rispettano la normativa ErPMotoriModelli da 04 a 27: Motori EC di alimentazione monofase 230V/I/50-60Hz, con protezione electtronica integrata. IP44, Classe B.Modelli da 33 a 100: Motori EC di alimentazione trifase 400V/III/50-60Hz, con protezione electtronica integrata. IP54, Classe B.Filtri- F7: Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico per l’aspirazione dall’esterno dell’aria.- M5: Filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dagli ambienti dell’aria.- Possibilità di montare un secondo filtro all’interno della squadra (accessorio).Con l’unità vengono forniti due pressostati DPS 2.30 con i quali eseguire il controllo del fouling del filtro.È possibile completare il recuperatore con una gamma specifica di batterie ad acqua e ad espansione diretta. È anche disponibile il modulo esclusivo IAQ con elevata filtrazione delle sostanze contaminanti associate al traffico urbano (gas e particolato), garantendo una buona qualità dell’aria anche con ambienti esterni altamente contaminati (ODA-3).Altri datiIl collegamento elettrico viene realizzato nella scatola morsettiera, dove si trovano i connettori indipendenti per i ventilatori, il by-pass e le resistenze elettriche (solamente versioni -DI).Alimentazione del by-pass (1/230V 50Hz).Alimentazione delleresistenze elettriche (1/230V 50-60Hz) per i modelli CADB-HE 04 a16, trifase (3/400V 50Hz) per i modelli CADB-HE 21 a 100. Portate nominali da 400 a 10.000 m3/h.Tutti i modelli e tutte le versioni includono il by-pass interno.Pannelli laterali intercambiabili che permettono molteplici combinazioni.