S & P ITALIA SPA - SPI5153787600 CADB-HE-D 08 LH ECOWATT - 5153787600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizionamento del dispositivo - Installazione interna
Tensione di connessione - 3 * 400 V AC +N
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 425 mm
Rendimento termico - 93 %
Confezione
1 PZ
EAN
8413893874467
Codice prodotto
SPI5153787600
Cod. produttore
5153787600
Produttore
SPI
Posizionamento del dispositivo:
Installazione interna
Tensione di connessione:
3 * 400 V AC +N
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
425 mm
Rendimento termico:
93 %
Adatto per controllo elettronico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Potenza assorbita:
0.202 kW
Con bypass:
sì
Collegamento:
Flangia
Lunghezza:
1750 mm
Diametro nominale collegamento esterno:
250 mm
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Con protezione termica:
sì


