AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153531800 RHE 1900 HDR D OI - 5153531800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153531800 RHE 1900 HDR D OI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna

  • Materiale (del corpo) - Acciaio rivestito

  • Tipo di batteria di riscaldamento - Nessuno

  • Sistema di cambio formato - no

  • Recupero di calore tramite - Rotella termica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893654342

Codice prodotto

SPI5153531800

Cod. produttore

5153531800

Produttore

SPI

Posizionamento del dispositivo:

Installazione esterna

Materiale (del corpo):

Acciaio rivestito

Tipo di batteria di riscaldamento:

Nessuno

Sistema di cambio formato:

no

Recupero di calore tramite:

Rotella termica

Altezza:

1136 mm

Adatto per controllo elettronico:

Tipo di batteria di raffreddamento:

Nessuno

Collegamento elettrico:

Terminali

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM10

Tipo di ventilatore:

Diretta

Con bypass:

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Con regolazione del numero di giri / frequenza:

no

Con piastra di chiusura superiore:

Circuito di protezione antigelo:

no

Collegamento:

Flangia

Con controllo della pressione costante:

Larghezza:

1000 mm

Lunghezza:

1719 mm

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM1

Diametro nominale collegamento esterno:

355 mm

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

55 %

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

75 %

Con controllo del flusso di volume costante:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Con protezione termica:

Con scarico condensa:

no

Diametro nominale collegamento interno:

355 mm

Con telaio di supporto: