AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153193300 NASHIRA 150 R8 - 5153193300

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Recupero di calore tramite - Flusso incrociato

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - Polipropilene espanso (PPE)

  • Materiale dello scambiatore di calore - Plastica

  • Montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325142486

Codice prodotto

SPI5153193300

Cod. produttore

5153193300

Produttore

SPI

Recupero di calore tramite:

Flusso incrociato

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Polipropilene espanso (PPE)

Materiale dello scambiatore di calore:

Plastica

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a pavimento:

no

Left/right orientation reversible:

Volume d'aria a 50 Pa max.:

150 m³/h

Volume d'aria a 100 Pa max.:

150.55 m³/h

Volume d'aria a 150 Pa max.:

150 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

150 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

150 m³/h

Volume d'aria a 300 Pa max.:

149.67 m³/h

Con protezione termica:

Consumo di energia con volume d'aria massimo a 100 Pa:

47 kW

Efficienza termica al 70 % del volume d'aria a 50 Pa:

92 %

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Grado di protezione (IP):

IP21

Tensione:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Numero di fasi:

1

Collegamento elettrico:

Cavo

Classe di efficienza energetica (1253/2014/UE):

A

Con display digitale:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Con unità di controllo cablata:

Adatto per unità di controllo cablata:

Adatto per telecomando senza fili:

Con controller di zona:

no

Adatto per controller di zona:

Con elemento radiante:

no

Con sensore per composti organici volatili (VOC):

no

Adatto per un sensore VOC aggiuntivo:

Con sensore di umidità interna (RH):

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

Materiale del guscio di protezione:

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

Adatto per collegamento a riscaldamento centralizzato:

no

Con bypass:

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

Tipo di protezione antigelo:

Altri

Diametro nominale canale:

125...125 mm

Collegamenti lato aria esterna:

Estremità inserto

Collegamenti lato residenziale:

Estremità inserto

Collegamento casa - sotto:

no

Collegamento casa - lato sinistro:

Collegamento casa - lato destro:

Collegamento casa - sopra:

no

Collegamento tetto - lati:

Collegamento tetto - parte superiore:

no

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

210 mm

Peso:

22.05 kg

Recuperatore di calore ad alta efficienza a basso profilo per installazione nel sottotetto