S & P ITALIA SPA - SPI5153182800 ALTAIR 160 H - 5153182800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8445325083864
Codice prodotto
SPI5153182800
Cod. produttore
5153182800
Produttore
SPI
VMC a doppio flusso per abitazioni con scambiatore di calore del tipo controcorrente ad alto rendimento e motore EC in corrente continua, con consumi molto bassi.Assicura il rinnovo permanente dell'aria dell'abitazione.Il suo design extrapiatto permette una facile installazione in controsoffitti orizzontali o pareti verticali, soprattutto in pareti tecniche predisposte per ospitare cassette ad incasso.È dotato di sonda di umidità che permette di regolare la portata di estrazione in funzione dell'umidità presente all'interno dell'abitazione.Include un filtro G4 sull'immissione dell'aria esterna che sull'estrazione.Include un telecomando che consente di modificare il flusso in modalità manuale o automatica (tramite sonda). Modello ALTAIR 160 H RE...