AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153139300 SABIK 500 R8 - 5153139300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153139300 SABIK 500 R8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Montaggio a pavimento - no

  • Left/right orientation reversible -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893590275

Codice prodotto

SPI5153139300

Cod. produttore

5153139300

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a pavimento:

no

Left/right orientation reversible:

Volume d'aria a 50 Pa max.:

575.84 m³/h

Volume d'aria a 100 Pa max.:

544.84 m³/h

Volume d'aria a 150 Pa max.:

513.84 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

484.84 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

454.84 m³/h

Volume d'aria a 300 Pa max.:

423.64 m³/h

Con protezione termica:

Tensione:

230 V

Diametro nominale canale:

180...180 mm

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina Schuko

Altezza:

1046 mm

Con display digitale:

Sostiene protocollo MODBUS:

Con unità di controllo cablata:

Adatto per unità di controllo cablata:

Adatto per telecomando senza fili:

Con controller di zona:

no

Adatto per controller di zona:

Con sensore di umidità interna (RH):

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

Con elemento radiante:

no

Materiale del guscio di protezione:

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

Adatto per collegamento a riscaldamento centralizzato:

no

Con bypass:

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Tipo di protezione antigelo:

Altri

Larghezza:

700 mm

Collegamenti lato aria esterna:

Estremità inserto

Profondità:

753 mm

Collegamenti lato residenziale:

Estremità inserto

Peso:

56 kg

Collegamento casa - sotto:

Collegamento casa - lato sinistro:

no

Collegamento casa - lato destro:

no

Collegamento casa - sopra:

Collegamento tetto - lati:

no

Collegamento tetto - parte superiore:

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Unità di ventilazione con recupero calore ad altissima efficienza (fino al 92%), completo di sonda di umidità, pannello di controllo filare e by-pass automatico. Motori EC a basso consumo e corpo ottimizzato per garantire un elevato isolamento termico edun basso livello sonoro. Installazione verticale a parete. Filtri G4/G4.