AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5148550400 CAB-355 RE DEF N6 - 5148550400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5148550400 CAB-355 RE DEF N6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 3200 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 400 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893888433

Codice prodotto

SPI5148550400

Cod. produttore

5148550400

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

3200 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP55

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

400 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

175 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

3145.28 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

Volume d'aria con pressione 3:

627.5 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

355 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.86 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

513 mm

Collegamento:

Estremità inserto

Larghezza:

660 mm

Lunghezza:

710 mm

Diametro canale - scarico aria:

355 mm

Cassa di aerazione costruita in lamiera di acciaio galvanizzato, con isolamento acustico ignifugo M0 con spessore di 50 mm, chiusura ermetica con clip, include ventilatore centrifugo pale avanti con motore chiuso monofase e regolabile. IP55, classe B. S&P modello CAB.