S & P ITALIA SPA - SPI5148518900 KABT/4-6000/450 1,1KW - 5148518900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 6116.3 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP55
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 675 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893807755
Codice prodotto
SPI5148518900
Cod. produttore
5148518900
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
6116.3 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP55
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
675 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Pressione 2:
325 Pa
Adatto per controllo elettronico:
no
Volume d'aria con pressione 2:
4785.86 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
1194 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro canale - ingresso aria:
450 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
1.09 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
100 °C
Altezza:
630 mm
Collegamento:
Estremità condotto
Larghezza:
630 mm
Lunghezza:
675 mm