S & P ITALIA SPA - SPI5148515100 CAB-315 RE - 5148515100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 2109 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP44
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 275 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893802361
Codice prodotto
SPI5148515100
Cod. produttore
5148515100
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
2109 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
275 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
125 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
1685.52 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
486.7 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
315 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.36 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
443 mm
Collegamento:
Estremità inserto
Larghezza:
600 mm
Lunghezza:
615 mm
Diametro canale - scarico aria:
315 mm