S & P ITALIA SPA - SPI5145897800 JETLINE-125 ECOWATT - 5145897800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 393 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893494207
Codice prodotto
SPI5145897800
Cod. produttore
5145897800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
393 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
120 mm
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
214 mm
Volume d'aria con pressione 2:
255.66 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
275 Pa
Potenza assorbita:
0.03 kW
Pressione 2:
125 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
21 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
279 mm
A poli invertibili:
no



