AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145888400 VENT/V-200N - 5145888400

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 962 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893787354

Codice prodotto

SPI5145888400

Cod. produttore

5145888400

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

962 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

330 mm

Volume d'aria con pressione 2:

689.84 m³/h

Collegamento:

Altri

Pressione 3:

500 Pa

Potenza assorbita:

0.14 kW

Pressione 2:

225 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

171.6 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

143 mm

A poli invertibili:

no

Ventilatore centrifugo per installazione su canali circolari , realizzato in lamiera d’acciaio zincata con alto grado di protezione alla corrosione. Motore IP44, monofase, con motore a rotore esterno con protezione termica. Modello VENT/V-200N (220-240V50/60HZ) N8.