AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145887900 VENT-315NK - 5145887900

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 1366 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893787293

Codice prodotto

SPI5145887900

Cod. produttore

5145887900

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

1366 m³/h

Motore a due velocità:

no

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

312 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Con protezione termica:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

401 mm

Volume d'aria con pressione 2:

933.067 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

650 Pa

Pressione 2:

300 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

201.4 m³/h

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

Ventilatore centrifugo per installazione su canali circolari , realizzato in lamiera d’acciaio zincata con alto grado di protezione alla corrosione. Motore IP44, monofase, con motore a rotore esterno con protezione termica. Modello VENT-315NK (220-240V50/60HZ) N8.