AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5143009800 CRMT/4-355/145 3KW LG - 5143009800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5143009800 CRMT/4-355/145 3KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 300 °C

  • Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza

  • Tensione di connessione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893104083

Codice prodotto

SPI5143009800

Cod. produttore

5143009800

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Versione della girante:

Curvato in avanti

Temperatura massima del fluido (continuativa):

300 °C

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Tensione di connessione:

Altri

Materiale - Girante:

Acciaio

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

66 dB

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Zincato sendzimir

Larghezza:

566 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Altezza:

707 mm

Potenza assorbita:

6.76 kW

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

79 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

85 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

91 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

86 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

92 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

88 dB

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

85 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per estrazione fumi 400°C/2h, con cassa in acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciaio zincato, equilibrata dinamicamente. Motore trifasea 4 poli. Potenza motore kW: 3