AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5143002300 CRMT/4-250/100 1,5KW LG - 5143002300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5143002300 CRMT/4-250/100 1,5KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 3728 m³/h

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 300 °C

  • Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893104151

Codice prodotto

SPI5143002300

Cod. produttore

5143002300

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

3728 m³/h

Versione della girante:

Curvato in avanti

Temperatura massima del fluido (continuativa):

300 °C

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Tensione di connessione:

Altri

Materiale - Girante:

Acciaio

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

56 dB

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

2796 m³/h

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Zincato sendzimir

Larghezza:

427 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Altezza:

503 mm

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

69 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

75 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

81 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

76 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

82 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

78 dB

Corrente nominale:

5.79 A

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

75 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per estrazione fumi in caso di incendio a 400°C per 2h, con cassa in acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciaio zincato equilibrata dinamicamente e motore trifase, IP55, Classe F.MotoriA 4 o 6 poli, secondo le versioni.Modelli a 2 velocità, su richiesta.Tensione di alimentazione.Trifase 230/400V-50Hz, fino 3 kW 400V-50Hz, per potenze superiori.(Vedi tabella delle caratteristiche tecniche).Altri datiPossono funzionare a 300°C in servizio continuo.I motori possono essere posizionati a destra o sinistra. Coclea orientabile con 16 distinte combinazioni.Orientamento standard: LG 270.Su richiesta:Orientamento RD.Motori a 2 velocità.