S & P ITALIA SPA - SPI5137847000 CVAB-315 P ECOWATT 4-2450 - 5137847000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 3698 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP44
Motore a corrente continua - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 800 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8445325096741
Codice prodotto
SPI5137847000
Cod. produttore
5137847000
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
3698 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Motore a corrente continua:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
800 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
375 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
2857.81 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
650.12 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
315 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.83 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
500 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
500 mm
Diametro canale - scarico aria:
315 mm