S & P ITALIA SPA - SPI5137825700 CVAB/4-4000/400 N D 0,56KW - 5137825700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 4577.49 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP55
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 475 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893773913
Codice prodotto
SPI5137825700
Cod. produttore
5137825700
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
4577.49 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP55
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
475 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
225 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
3459.66 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
576.61 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
400 mm
Motore a due velocità:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.56 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
650 mm
Collegamento:
Estremità inserto
Larghezza:
650 mm
Lunghezza:
650 mm
Diametro canale - scarico aria:
400 mm