AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5137824100 CVAT/4-6000/450 N D PTC 0,75KW - 5137824100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5137824100 CVAT/4-6000/450 N D PTC 0,75KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893747884

Codice prodotto

SPI5137824100

Cod. produttore

5137824100

Produttore

SPI

Cassa di ventilazione stagna, autopulente, a basso livello sonoro, costruita con profilo di alluminio e pannelli tiposandwich, con isolamento acustico ininfiammabile (M0) in fibra di vetro spessore 25 mm, girante centrifuga apale rovesce equilibrate dinamicamente, in acciaio zincato, Classe F e protezione termica incorporata. Motore trifase a 4 poli