AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5137283700 CVB-600/150-160 - 5137283700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5137283700 CVB-600/150-160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893176561

Codice prodotto

SPI5137283700

Cod. produttore

5137283700

Produttore

SPI

Cassonetto ventilanto compatto, di basso profile, basso livello sonoro, per installazione interna o esterna, costruiti in lamiera di acciaio zincato, isolamento acustico (M1) in melamina (sp. 7 mm), ventilatore centrifugo a sempliceaspirazione con girante pale avanti in lamiera zincata, motore monofase a rotore esterno direttamente accoppiato,IP44, Classe B, con protezione termica e scatola morsettiera remota IP55. Pannello a chiusura ermetica, apribileper l’accesso al ventilatore.