S & P ITALIA SPA - SPI5137282900 CVB-350/125


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893176554
Codice prodotto
SPI5137282900
Cod. produttore
5137282900
Produttore
SPI
Cassonetto ventilanto compatto, di basso profile, basso livello sonoro, per installazione interna o esterna, costruiti in lamiera di acciaio zincato, isolamento acustico (M1) in melamina (sp. 7 mm), ventilatore centrifugo a sempliceaspirazione con girante pale avanti in lamiera zincata, motore monofase a rotore esterno direttamente accoppiato,IP44, Classe B, con protezione termica e scatola morsettiera remota IP55. Pannello a chiusura ermetica, apribileper l’accesso al ventilatore.