AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136918000 CRHT/4-450 N (230/400V50HZ)

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136918000 CRHT/4-450 N (230/400V50HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 5563.93 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 4965.44 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 5871.93 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893010537

Codice prodotto

SPI5136918000

Cod. produttore

5136918000

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230/400 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

5563.93 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

4965.44 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

5871.93 m³/h

Materiale - Girante:

Alluminio

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

5257.44 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

4690.95 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

1.9 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Max. energia elettrica assorbita:

0.89 kW

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 300 Pa max.:

4396.95 m³/h

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

Classe di qualità materiale girante:

Altri

Volume d'aria a 400 Pa max.:

3296.97 m³/h

Volume d'aria a 500 Pa max.:

1660.49 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Numero di fasi:

3

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

630 mm

Diametro nominale canale:

367 mm

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

414 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

4 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Velocità di rotazione:

1444.89 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

64 dB(A)

Altezza utile:

409 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHT/4-450 N (230/400V50HZ) N8 , .