S & P ITALIA SPA - SPI5136917400 CRHT/6-400 N (230/400V50/60HZ) - 5136917400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 2200.56 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 653.97 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 2588.66 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893011251
Codice prodotto
SPI5136917400
Cod. produttore
5136917400
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
2200.56 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
653.97 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
2588.66 m³/h
Materiale - Girante:
Alluminio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
1586.37 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
0.5 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Max. energia elettrica assorbita:
0.15 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Frequenza:
50/60 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
sì
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
3
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
630 mm
Diametro nominale canale:
326 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
70 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
137 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
6 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Velocità di rotazione:
942.89 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
49 dB(A)
Altezza utile:
363 mm