AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136915800 CRVB-280 N ECOWATT (230V50/60HZ) - 5136915800

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - Altri

  • Trattamento superficie (corpo) - Altri

  • Materiale - Girante - Alluminio

  • Classe di qualità materiale girante - AlMg3 (3.3503)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893007407

Codice prodotto

SPI5136915800

Cod. produttore

5136915800

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Materiale - Girante:

Alluminio

Classe di qualità materiale girante:

AlMg3 (3.3503)

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1725.33 m³/h

Volume d'aria a 100 Pa max.:

1621.33 m³/h

Volume d'aria a 150 Pa max.:

1498.79 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

1357.24 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

1191.7 m³/h

Volume d'aria a 300 Pa max.:

985.16 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

0.8 A

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Numero di fasi:

1

Max. energia elettrica assorbita:

0.18 kW

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

303 kW/(m³/s)

Collegamento elettrico:

Terminali

Con sensore di pressione:

no

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Timer integrato:

no

Con telecomando wireless:

no

Adatto per telecomando senza fili:

no

Ventilatore inclinabile:

Opzionale

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Motore a più velocità con:

Altri

Segnale di comando:

0 - 10 V

Comando tramite app:

no

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Con interruttore di funzionamento:

Con protezione termica:

Forma calotta:

Tondo

Direzione di scarico aria:

Verticale

Versione assiale:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Velocità di rotazione:

1799.07 1/min

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

56 dB(A)

Azionamento indiretto:

no

Con silenziatore:

no

Altezza utile:

335 mm

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

435 mm

Diametro nominale canale:

228 mm

Ventilatori da tetto centrifughi, di basso profilo, a scarico verticale, composto da:- Girante centrifuga a pale rovesce.- Rete di protezione antivolatile.- Base in lamiera d'acciaio zincata e cappello in alluminio.- Interruttore ON-OFF incorporato.- Motore brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, IP44, 230V±15%-50/60Hz, con protezione termica, adatto a lavorare con temperature comprese tra -20ºC e +40ºC.Velocità regolabile tramite il potenziometro posto nella scatola morsettiera o tramite un regolatore esterno tipo REB-ECOWATT .Ingresso analogico per regolare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.