AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136911300 CRHB/2-225 N - 5136911300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136911300 CRHB/2-225 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 1041.09 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 902.49 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 1101.7 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893956088

Codice prodotto

SPI5136911300

Cod. produttore

5136911300

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

1041.09 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

902.49 m³/h

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1101.7 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

975.09 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

820.88 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

0.9 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Max. energia elettrica assorbita:

0.16 kW

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 300 Pa max.:

727.88 m³/h

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Frequenza:

50/60 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

Classe di qualità materiale girante:

Altri

Volume d'aria a 400 Pa max.:

514.67 m³/h

Volume d'aria a 500 Pa max.:

249.85 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Numero di fasi:

1

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

326 mm

Diametro nominale canale:

183 mm

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

70 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

399 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

2 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Velocità di rotazione:

2738.98 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

58 dB(A)

Altezza utile:

209 mm