AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136813200 JBS-630 - 5136813200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136813200 JBS-630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893057761

Codice prodotto

SPI5136813200

Cod. produttore

5136813200

Produttore

SPI

Base supporto per il montaggio dei ventilatori su tetti lisci privi di zoccolo. Montare su tetti orizzontali Isolamento interno per evitare la condensazione. Vengono forniti la bulloneria ed un giunto di gomma per la tenuta stagna.