AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136812400 JBS-560 - 5136812400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136812400 JBS-560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893057754

Codice prodotto

SPI5136812400

Cod. produttore

5136812400

Produttore

SPI

Base supporto per il montaggio dei ventilatori su tetti lisci privi di zoccolo. Montare su tetti orizzontali Isolamento interno per evitare la condensazione. Vengono forniti la bulloneria ed un giunto di gomma per la tenuta stagna.