AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5135011400 HDT/6-560 EXDIIBT4 - 5135011400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5135011400 HDT/6-560 EXDIIBT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

  • Volume d'aria a vuoto - 9300 m³/h

  • Posizione di installazione - Parete

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893040381

Codice prodotto

SPI5135011400

Cod. produttore

5135011400

Produttore

SPI

Tensione nominale:

400...400 V

Frequenza:

50...50 Hz

Volume d'aria a vuoto:

9300 m³/h

Posizione di installazione:

Parete

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura del fluido:

25...25 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Gruppo dell'apparecchio secondo la direttiva 94/9/CE:

II

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:

T 4

Ventilatore elicoidale da parete, specificatamente progettato per estrazione di aria in atmosfere esplosive (ATEX), con boccaglio in lamiera di acciaio, anello interno in alluminio, supporto motore e girante in alluminio, rifinito con verniciatura coloregrigio alluminio B-0920, motore con cuscinetti a sfere lubrificati a vita. Motore tripolare a 6 poli.