AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5132934000 IRAT/4 400B N - 5132934000

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 9583 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 10000 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893871084

Codice prodotto

SPI5132934000

Cod. produttore

5132934000

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

9583 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP54

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

10000 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Pressione 2:

500 Pa

Adatto per controllo elettronico:

no

Volume d'aria con pressione 2:

6709.59 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

9583.07 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

2.13 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Altezza:

655 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

905 mm

Lunghezza:

930 mm

Ventilatori centrífughi in-line dal basso profilo, autopulenti, per condotti rettangolari, realizzati in lamiera d'acciaio zincata, con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp.50 mm, ventilatore centrifugo con girante a pale rovesce, sportello per ispezione e pulizia, scatola morsettiera esterna remota, motore a rotore esterno, classe F, IP54 con protezione termica incorporata. Marca S&P modello IRAT/4 400B N 230/400V50Hz 560/140 VE