AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5132933300 IRAB/4 315A N - 5132933300

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 2617 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 375 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893869982

Codice prodotto

SPI5132933300

Cod. produttore

5132933300

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

2617 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

375 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

175 Pa

Adatto per controllo elettronico:

no

Volume d'aria con pressione 2:

1929.33 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

637.39 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.28 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Altezza:

500 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

705 mm

Lunghezza:

765 mm

Ventilatori centrífughi in-line dal basso profilo, autopulenti, per condotti rettangolari, realizzati in lamiera d'acciaio zincata, con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp.50 mm, ventilatore centrifugo con girante a pale rovesce, sportello per ispezione e pulizia, scatola morsettiera esterna remota, motore a rotore esterno, classe F, IP44 con protezione termica incorporata. Marca S&P modello IRAB/4 315A N 230V50Hz 355/100 VE