AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5132930600 IRB-225 ECOWATT - 5132930600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5132930600 IRB-225 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 2143.75 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Motore a corrente continua -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 650 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893828156

Codice prodotto

SPI5132930600

Cod. produttore

5132930600

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

2143.75 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Motore a corrente continua:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

650 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

300 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

1632.6 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

384.3 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Potenza assorbita:

0.34 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

305 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

540 mm

Lunghezza:

530 mm

Ventilatori centrífughi in-line, ad alte prestazioni, dal basso profilo, realizzati in lamiera d'acciaio zincata, sportello per l'ispezione e la pulizia, scatola morsettiera esterna, a tenuta IP55, ventilatore centrífugo a pale rovesce, equilibrato dinamicamente. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica. Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella scatola morsettiera o tramite controllo esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno da 0-10V. Marca S&P modello IRB-225 ECOWATT 230V50/60HZ N8