S & P ITALIA SPA - SPI5132851900 IFL-250 G4 - 5132851900
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893308894
Codice prodotto
SPI5132851900
Cod. produttore
5132851900
Produttore
SPI
Cassa filtrante con filtri IFR-G4 incorporato. Casse filtranti con filtri IFR-G4 incorporati Costruite in lamiera di acciaio zincato. Fornite con flange rettangolari standard. Porta di accesso per sostituzione filtro. Possono essere montate in qualsiasi posizione. Temperatura d’esercizio fino a 80°C. Massimo differenziale di pressione raccomandato, 200 Pa.Come accessorio (Pressostato DPS 2-30 - 2 a 30 mmcda).