S & P ITALIA SPA - SPI5132836700 IBE-355/30T - 5132836700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rettangolare
Potenza - 30000...30000 kW
Materiale (del corpo) - Acciaio
Comandi - Altri
Volume minimo d'aria - 1520 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893068675
Codice prodotto
SPI5132836700
Cod. produttore
5132836700
Produttore
SPI
Modello:
Rettangolare
Potenza:
30000...30000 kW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Comandi:
Altri
Volume minimo d'aria:
1520 m³/h
Modello di regolatore di temperatura:
Nessuno
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP43
Ripristino protezione da surriscaldamento:
Integrato
Larghezza:
840 mm
Segnalazione anomalia:
no
Lunghezza:
840 mm
Altezza:
438 mm


