S & P ITALIA SPA - SPI5132831800 IBE-200/9T - 5132831800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rettangolare
Potenza - 0...0 kW
Materiale (del corpo) - Acciaio
Comandi - Altri
Volume minimo d'aria - 450 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893068620
Codice prodotto
SPI5132831800
Cod. produttore
5132831800
Produttore
SPI
Modello:
Rettangolare
Potenza:
0...0 kW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Comandi:
Altri
Volume minimo d'aria:
450 m³/h
Modello di regolatore di temperatura:
Nessuno
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP43
Ripristino protezione da surriscaldamento:
Integrato
Larghezza:
540 mm
Segnalazione anomalia:
no
Lunghezza:
540 mm
Altezza:
238 mm


