S & P ITALIA SPA - SPI5132806000 IAA-400 - 5132806000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio zincato con metodo Sendzimir
Collegamento 1 - Profilo di raccordo tubazioni
Smorzamento 63 Hz - 0 dB
Collegamento 2 - Profilo di raccordo tubazioni
Smorzamento 125Hz - 7 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8413893056894
Codice prodotto
SPI5132806000
Cod. produttore
5132806000
Produttore
SPI
Materiale:
Acciaio zincato con metodo Sendzimir
Collegamento 1:
Profilo di raccordo tubazioni
Smorzamento 63 Hz:
0 dB
Collegamento 2:
Profilo di raccordo tubazioni
Smorzamento 125Hz:
7 dB
Smorzamento 250 Hz:
11.5 dB
Smorzamento 500 Hz:
20 dB
Temperatura massima del fluido (continuativa):
70 °C
Smorzamento 1000 Hz:
25 dB
Smorzamento 2000 Hz:
23 dB
Smorzamento 4000 Hz:
15 dB
Smorzamento 8000 Hz:
12 dB
Finitura coulisse:
Piastra perforata
Con coulisse sul bordo:
no
Piastra di risonanza:
0,5
Con calotta di flusso:
no


