AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5132800300 IAA-200 - 5132800300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5132800300 IAA-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio zincato con metodo Sendzimir

  • Collegamento 1 - Profilo di raccordo tubazioni

  • Smorzamento 63 Hz - 0 dB

  • Collegamento 2 - Profilo di raccordo tubazioni

  • Smorzamento 125Hz - 7 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893056832

Codice prodotto

SPI5132800300

Cod. produttore

5132800300

Produttore

SPI

Materiale:

Acciaio zincato con metodo Sendzimir

Collegamento 1:

Profilo di raccordo tubazioni

Smorzamento 63 Hz:

0 dB

Collegamento 2:

Profilo di raccordo tubazioni

Smorzamento 125Hz:

7 dB

Smorzamento 250 Hz:

11.5 dB

Smorzamento 500 Hz:

20 dB

Temperatura massima del fluido (continuativa):

70 °C

Smorzamento 1000 Hz:

25 dB

Smorzamento 2000 Hz:

23 dB

Smorzamento 4000 Hz:

15 dB

Smorzamento 8000 Hz:

12 dB

Finitura coulisse:

Piastra perforata

Con coulisse sul bordo:

no

Piastra di risonanza:

0,5

Con calotta di flusso:

no

Atenuador acústico