AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130498800 CMT/4-250/100 1,1KW LG EXDIIBT4 VE - 5130498800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130498800 CMT/4-250/100 1,1KW LG EXDIIBT4 VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893103192

Codice prodotto

SPI5130498800

Cod. produttore

5130498800

Produttore

SPI

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli. Versione ATEX