S & P ITALIA SPA - SPI5130210700 CMB/2-200/060 0,37 KW LG - 5130210700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 1320.78 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 777 m³/h
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893050052
Codice prodotto
SPI5130210700
Cod. produttore
5130210700
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
1320.78 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
777 m³/h
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale - Girante:
Acciaio
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
1056.91 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
1188.84 m³/h
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
925 m³/h
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
1452.71 m³/h
Motore a singola velocità:
sì
In linea:
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
3000 2 poli