AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5126008300 CHEMINAIR 600 - 5126008300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5126008300 CHEMINAIR 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893279743

Codice prodotto

SPI5126008300

Cod. produttore

5126008300

Produttore

SPI

Cassa di ventilazione progettata per il prelievo e distribuzione del calore prodotto da caminetti, fabbricati in lamiera di acciaio galvanizzato, con isolamento termico, termostato regolabile integrato (0 a 90°C) e motore monofase 230V 50Hz. Adatte unicamente per veicolare l’aria pulita e calda che è captata dalla camera che circonda ilcondotto di estrazione del caminetto (l’aria non deve contenere cenere). Versione da 5 a 8 abitazioni.