AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5122203200 CBT-60-N - 5122203200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5122203200 CBT-60-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Tensione di alimentazione - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893156174

Codice prodotto

SPI5122203200

Cod. produttore

5122203200

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione di alimentazione:

400 V

Ventilatore centrifugo semplice aspirazione per travasare aria fino a 120º C in continuo, costruito in fusione di alluminio e verniciato con vernice di poliestere, elica orientabile e girante di pale radiali equilibrato in modo dinamico, motore F, IP55 con protettore termico incorporato, marca S&P modello CBT-60 N (230/400V50/60HZ)LG270 VE .