AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5119230600 HIT-1000 P 0,37KW - 5119230600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5119230600 HIT-1000 P 0,37KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893779335

Codice prodotto

SPI5119230600

Cod. produttore

5119230600

Produttore

SPI

Ventilatore elicoidale da parete con struttura in lamiera di acciaio zincato, serranda a gravita con apertura automatica, griglia di aspirazione in acciaio zincato, elice in lamiera di alluminio con accoppiamento a trasmissione (eccetto Ø 800, azionamento diretto), IP55, Classe F. TRIFASE