AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5118616100 PBB/4-450 - 5118616100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5118616100 PBB/4-450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893213136

Codice prodotto

SPI5118616100

Cod. produttore

5118616100

Produttore

SPI

Ventilatore elicoidale tubolare portatile con cassa trattata contro la corrosione con vernice poliestere. Girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro equilibrata dinamicamente. Motore Monofase. IP65, Classe F, con protezione termica incorporata. Scatola morsettiera con interruttore, esterna al flusso dell’aria sulla cassa di alloggiamento. Condensatore incluso. Potenza assorbita massima (W): 480