AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5118610400 PBB/4-630 - 5118610400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5118610400 PBB/4-630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893034366

Codice prodotto

SPI5118610400

Cod. produttore

5118610400

Produttore

SPI

Ventilatore elicoidale tubolare portatile con cassa trattata contro la corrosione con vernice poliestere. Girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro equilibrata dinamicamente. Motore Monofase. IP65, Classe F, con protezione termica incorporata. Scatola morsettiera con interruttore, esterna al flusso dell’aria sulla cassa di alloggiamento. Condensatore incluso. Potenza assorbita massima (W): 1700