AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5118020600 PBT/4-315 - 5118020600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5118020600 PBT/4-315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893066275

Codice prodotto

SPI5118020600

Cod. produttore

5118020600

Produttore

SPI

Ventilatore elicoidale tubolare portatile con cassa trattata contro la corrosione con vernice poliestere. Girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro equilibrata dinamicamente. Motore Trifase. IP65, Classe F, con protezione termica incorporata. Scatola morsettiera con interruttore, esterna al flusso dell’aria sulla cassa di alloggiamento. Potenza assorbita massima (W): 150