AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113863400 CAB-355 ECOWATT

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113863400 CAB-355 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 2579.43 m³/h

  • Motore a corrente continua -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 500 Pa

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893702036

Codice prodotto

SPI5113863400

Cod. produttore

5113863400

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

2579.43 m³/h

Motore a corrente continua:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

500 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

225 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

2120.58 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

850.026 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

355 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.335 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

501 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

699 mm

Lunghezza:

682 mm

Diametro canale - scarico aria:

355 mm

Cassonetto ventilante a basso profilo acustico, costruito in lamiera di acciaio galvanizzato rivestito internamente con isolamento fonoassorbente dello spessore di 50 mm (M0) in fibra di vetro. Tutti i modelli includono flange di ingresso e scarico aria circolari, con guarnizione in gomma integrata. Ventilatore centrifugo a pale rovesce adaccoppiamento diretto. Motore brushless EC IP44 con protezione termica, Monofase 230V/50-60Hz. Interruttore esterno isolato ON/OFF e potenziomentro per regolare la velocità. Regolabile anche con potenziometro esterno tipo REB ECOWATT o segnale d’ingresso analogico 0-10V. Temperatura di esercizio da -20 a +40.